Referințe
Optibelt:K320 MXL 025
Rubix:d452304
Producator:1700733
EAN:4014486069808

Detalii produs : K320 MXL 025 OPTIBELT - K320 MXL 025 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 3.2 '' |
| Lățimea centurii | 6.35 mm |
| Smoală | 2.03 mm |
| Numărul de dinți | 40 |
| Înălțime | 1.2 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 81.28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
