Referințe
Optibelt:K480 MXL 031
Rubix:d429536
Producator:1737248
EAN:4014486070286

Detalii produs : K480 MXL 031 OPTIBELT - K480 MXL 031 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 4.8 '' |
| Lățimea centurii | 7.94 mm |
| Smoală | 2.03 mm |
| Numărul de dinți | 60 |
| Înălțime | 1.2 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 121.92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
