Referințe
Optibelt:K680 MXL 019
Rubix:d437872
Producator:1899120
EAN:4014486071054

Detalii produs : K680 MXL 019 OPTIBELT - K680 MXL 019 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 6.8 '' |
| Lățimea centurii | 4.763 mm |
| Smoală | 2.03 mm |
| Numărul de dinți | 85 |
| Înălțime | 1.2 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 172.72 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere