Referințe
Optibelt:K800 MXL 012
Rubix:d437438
Producator:1619838
EAN:4014486071504

Detalii produs : K800 MXL 012 OPTIBELT - K800 MXL 012 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 8 '' |
| Lățimea centurii | 3.175 mm |
| Smoală | 2.03 mm |
| Numărul de dinți | 100 |
| Înălțime | 1.2 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 203.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
