Referințe
Optibelt:K1960 MXL 025
Rubix:d442690
Producator:1824843
EAN:4014486074659

Detalii produs : K1960 MXL 025 OPTIBELT - K1960 MXL 025 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 19.6 '' |
| Lățimea centurii | 6.35 mm |
| Smoală | 2.03 mm |
| Numărul de dinți | 245 |
| Înălțime | 1.2 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 497.84 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
