Referințe
Optibelt:20 T5 / 220
Rubix:d433563
Producator:1949383
EAN:4014486015843




Detalii produs : 20 T5 / 220 OPTIBELT - OPTIBELT T5 220 2077ZA PU TIMING BELT 20T5/220
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Puncte forte
ISO 5296
Aplicații
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 220 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 44 |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
