Curea de transmisie metrică Optibelt 20 T5 / 225

ALPHA TORQUE T5

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:20 T5 / 225
Rubix:d433841
Producator:1904882
EAN:4014486015928
brand logo

rezumat tehnic

Profilt5
Lungime primitivă225 mm
Lățimea centurii20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 20 T5 / 225 OPTIBELT - OPTIBELT T5 225 2077ZA PU TIMING BELT 20T5/225


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Puncte forte

ISO 5296

Aplicații

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Informații tehnice


atribute
Profilt5
Lungime primitivă225 mm
Lățimea centurii20 mm
Smoală5 mm
Numărul de dinți45
Înălțime2.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere