Curea de transmisie metrică Optibelt 25 T5 / 295

ALPHA TORQUE T5

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:25 T5 / 295
Rubix:d441551
Producator:1805517
EAN:4014486016574
brand logo

rezumat tehnic

Profilt5
Lungime primitivă295 mm
Lățimea centurii25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 25 T5 / 295 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 295 2577ZA


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belts, metric

Puncte forte

ISO 5296

Aplicații

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Informații tehnice


atribute
Profilt5
Lungime primitivă295 mm
Lățimea centurii25 mm
Smoală5 mm
Numărul de dinți59
Înălțime2.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere