Referințe
Optibelt:8 T5 / 330
Rubix:d427821
Producator:1998219
EAN:4014486016925




Detalii produs : 8 T5 / 330 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 8T5/330
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Puncte forte
ISO 5296
Aplicații
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 330 mm |
| Lățimea centurii | 8 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 66 |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere