Referințe
Optibelt:12 T5 / 355
Rubix:d425631
Producator:1508390
EAN:4014486017182




Detalii produs : 12 T5 / 355 OPTIBELT - OPTIBELT T5 355 1277ZA PU TIMING BELT 12T5/355
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Puncte forte
ISO 5296
Aplicații
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Lungime primitivă | 355 mm |
| Lățimea centurii | 12 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 71 |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere