Referințe
Optibelt:10 T5 / 550
Rubix:d448063
Producator:1679357
EAN:4014486018851




Detalii produs : 10 T5 / 550 OPTIBELT - OPTIBELT T5 550 1077ZA PU TIMING BELT 10T5/550
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Puncte forte
ISO 5296
Aplicații
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Lungime primitivă | 550 mm |
| Lățimea centurii | 10 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 110 |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere