Referințe
Optibelt:12 T5 / 560
Rubix:d446264
Producator:1806721
EAN:4014486018943




Detalii produs : 12 T5 / 560 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 560 1277ZA
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Puncte forte
ISO 5296
Aplicații
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 560 mm |
| Lățimea centurii | 12 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 112 |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere