Referințe
Optibelt:6 T5 / 650
Rubix:d427312
Producator:1852186
EAN:4014486019636




Detalii produs : 6 T5 / 650 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 6T5/650
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Puncte forte
ISO 5296
Aplicații
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 650 mm |
| Lățimea centurii | 6 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 130 |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere