Referințe
Optibelt:12 T5 / 1140
Rubix:d433993
Producator:1887006
EAN:4014486021349




Detalii produs : 12 T5 / 1140 OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 1140 1887006
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Puncte forte
ISO 5296
Aplicații
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1140 mm |
| Lățimea centurii | 12 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 228 |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere