Curea de transmisie metrică Optibelt 16 T5 / 1350

ALPHA TORQUE T5

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:16 T5 / 1350
Rubix:d435957
Producator:1717091
EAN:4014486021592
brand logo

rezumat tehnic

Profilt5
Lungime primitivă1350 mm
Lățimea centurii16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 16 T5 / 1350 OPTIBELT - OPTIBELT 16 T5 / 1350 1717091


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Puncte forte

ISO 5296

Aplicații

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Informații tehnice


atribute
Profilt5
Lungime primitivă1350 mm
Lățimea centurii16 mm
Smoală5 mm
Numărul de dinți270
Înălțime2.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere