Referințe
Optibelt:K60 XL 031
Rubix:d452285
Producator:1925365
EAN:4014486024920

Detalii produs : K60 XL 031 OPTIBELT - K60 XL 031 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 6 '' |
| Lățimea centurii | 7.94 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 30 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 152.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
