Curea de transmisie imperială Optibelt K130 XL 050

ALPHA TORQUE XL

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:K130 XL 050
Rubix:d448685
Producator:1641323
EAN:4014486026931
brand logo

rezumat tehnic

Profilxl
Lungime primitivă13 ''
Lățimea centurii12.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K130 XL 050 OPTIBELT - OPTIBELT K130 XL 050 1641323


optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.

Informații tehnice


atribute
Profilxl
Lungime primitivă13 ''
Lățimea centurii12.7 mm
Smoală5.08 mm
Numărul de dinți65
Înălțime2.3 mm
Lungimea efectivă (mm)330.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere