Referințe
Optibelt:K136 XL 025
Rubix:d425985
Producator:1608320
EAN:4014486027006

Detalii produs : K136 XL 025 OPTIBELT - K136 XL 025 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 13.6 '' |
| Lățimea centurii | 6.35 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 68 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 345.44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
