Curea de transmisie imperială Optibelt K230 XL 031

ALPHA TORQUE XL

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:K230 XL 031
Rubix:d446433
Producator:1593863
EAN:4014486028782
brand logo

rezumat tehnic

Profilxl
Lungime primitivă23 ''
Lățimea centurii7.94 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K230 XL 031 OPTIBELT - OPTIBELT K230 XL 031 1593863


optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.

Informații tehnice


atribute
Profilxl
Lungime primitivă23 ''
Lățimea centurii7.94 mm
Smoală5.08 mm
Numărul de dinți115
Înălțime2.3 mm
Lungimea efectivă (mm)584.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere