Curea de transmisie imperială Optibelt K290 XL 037

ALPHA TORQUE XL

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:K290 XL 037
Rubix:d445210
Producator:1820876
EAN:4014486029543
brand logo

rezumat tehnic

Profilxl
Lungime primitivă29 ''
Lățimea centurii9.525 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K290 XL 037 OPTIBELT - OPTIBELT K290 XL 037 1820876


optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.

Informații tehnice


atribute
Profilxl
Lungime primitivă29 ''
Lățimea centurii9.525 mm
Smoală5.08 mm
Numărul de dinți145
Înălțime2.3 mm
Lungimea efectivă (mm)736.6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere