Referințe
Optibelt:K320 XL 050
Rubix:d424363
Producator:1855640
EAN:4014486029901

Detalii produs : K320 XL 050 OPTIBELT - K320 XL 050 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 32 '' |
| Lățimea centurii | 12.7 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 160 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 812.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
