Referințe
Optibelt:K414 XL 037
Rubix:d449093
Producator:1649080
EAN:4014486030709

Detalii produs : K414 XL 037 OPTIBELT - K414 XL 037 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 41.4 '' |
| Lățimea centurii | 9.525 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 207 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 1051.56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
