Referințe
Optibelt:K460 XL 050
Rubix:d435369
Producator:1816586
EAN:4014486030891

Detalii produs : K460 XL 050 OPTIBELT - K460 XL 050 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 46 '' |
| Lățimea centurii | 12.7 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 230 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 1168.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
