Referințe
Optibelt:K630 XL 025
Rubix:d450774
Producator:1768414
EAN:4014486031287

Detalii produs : K630 XL 025 OPTIBELT - K630 XL 025 OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 63 '' |
| Lățimea centurii | 6.35 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Numărul de dinți | 315 |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 1600.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
