Salopetă de unică folosință Ansell WN18B-00195 S

AlphaTec 1800 COMFORT model 195

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:WN18B-00195 S
Rubix:d810409
Producator:WN18B-00195-02
EAN:5013756128787
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărimes
Material de bazălaminat
Culoarealb
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : WN18B-00195 S ANSELL - ANSELL 1800B-195 ALPHATEC CMFT COVERALL HOOD MODEL 195 WHT/BL SIZE S


AlphaTec® 1800 COMFORT - Modelul 195 este o salopetă cu membrană laminată microporoasă care oferă o protecție eficientă împotriva stropirii cu lichide și a particulelor fine. Croiala sa ergonomică și respirabilitatea reduc stresul termic, asigurând confort și protecție lucrătorilor care își desfășoară activitatea în medii calde.

Caracteristici:
Salopeta AlphaTec® 1800 COMFORT - Modelul 195 este fabricată dintr-un material laminat microporos, oferind o barieră fiabilă împotriva stropirii cu lichide și a particulelor fine. Țesătura este permeabilă la vapori de apă și aer, minimizând stresul termic pentru un confort sporit, chiar și în medii cu temperaturi ridicate. Este prevăzută cu o glugă cu trei panouri, precum și cu manșete, talie și glezne elasticizate pentru o potrivire optimă. Dotată cu găuri pentru degete, asigură o fixare mai bună în timpul mișcărilor. Fermoarul frontal cu glisor dublu și clapă de protecție repoziționabilă oferă o protecție suplimentară împotriva stropirii. Designul său antistatic, scăderea scăzută a scamei și absența siliconului reduc riscurile de contaminare, permițând utilizarea sa în zone critice și medii de vopsire.

Specificații:
- Materialul produsului: Membrană laminată din polietilenă, nețesută și microporoasă, și membrană nețesută din polipropilenă cu tratament antistatic (spate, axile și glugă)
- Tip de cusătură: Cusături lipite
- Fără silicon: Da
- Antistatic: Da
- Mărimi disponibile: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
- Culoare: Glugă, panou dorsal integral și panouri axilare din țesătură SMS alb/albastru
- Termen limită de depozitare: 5 ani
- Ambalare: Ambalare individuală.

Standarde:
Acest costum AlphaTec® 1800 COMFORT - Model 195 este conform cu următoarele standarde:
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: asigură protecție împotriva particulelor solide în suspensie în aer (Tipul 5).
- EN 13034:2005 + A1:2009: oferă o protecție limitată împotriva stropirii cu substanțe chimice lichide (Tipul 6).
- EN 1073-2:2002: protejează împotriva contaminării radioactive cu particule.
- EN 1149-5:2008: garantează proprietăți antistatice pentru o siguranță sporită în medii sensibile.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în soluții de protecție individuală, oferind mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de siguranță. Fondată în 1905, marca este recunoscută pentru inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse pentru diverse sectoare, inclusiv industria, sănătatea și industria alimentară, respectând cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, prin practici ecologice. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă protecție, confort și dexteritate. Ansell își ajută clienții să-și îmbunătățească siguranța și eficiența, rămânând în fruntea sectorului EPI.
Designed for workers in warm environments to provide an optimum balance between comfort and protection.

Puncte forte

- Protecție eficientă împotriva stropirii cu lichide și a particulelor fine;
- Design respirabil pentru a minimiza stresul termic, deosebit de benefic în timpul lucrărilor prelungite în medii calde;
- Ajustare ergonomică îmbunătățită pentru un confort sporit;
- Proprietăți antistatice pentru o utilizare în deplină siguranță în medii sensibile;
- Fără silicon, ideal pentru aplicații de vopsire;
- Cusături întărite pentru a îmbunătăți rezistența și protecția.

Aplicații

Costumul AlphaTec® 1800 COMFORT - Modelul 195 este recomandat pentru diverse aplicații, precum curățarea și pregătirea camerelor albe, operațiunile de vopsire, inclusiv inspecția suprafețelor, întreținerea și mentenanța liniilor de producție, precum și curățarea amplasamentelor și a mașinilor. Este, de asemenea, adaptată pentru manipularea fibrelor de sticlă, a rășinilor și a pulberilor, oferind o protecție eficientă în medii industriale precum științele vieții, industria auto, metalurgia, procesarea alimentelor și industria chimică.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărimes
Material de bazălaminat
Culoarealb
Categorie3
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime