Costum multi-risc Ansell YE30W-00111-09
AlphaTec® 3000 - Model 111
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:YE30W-00111-09
Rubix:d820471
Producator:YE30W-00111-09
EAN:5013756008461

Documente
Detalii produs : YE30W-00111-09 ANSELL - YE30W-00111-09 ANSELL
AlphaTec® 3000 - Modelul 111 este o salopetă de protecție concepută pentru a proteja împotriva unei game largi de substanțe chimice și biologice. Fabricat din țesătură nețesută multistrat, acest model este durabil, ușor și confortabil, garantând în același timp o vizibilitate sporită datorită culorii sale galbene aprinse. Datorită sistemului de închidere și cusăturilor sudate, acesta asigură o protecție eficientă pentru profesioniștii care lucrează în medii periculoase.
Caracteristici: B AlphaTec® 3000 - Modelul 111 este conceput dintr-un material nețesut multistrat care formează o barieră eficientă împotriva multor substanțe chimice, inclusiv a celor lichide și a particulelor solide. Ușoară și flexibilă, această salopetă oferă utilizatorului o mare libertate de mișcare, ceea ce este esențial pentru a lucra confortabil pe perioade lungi de timp. De asemenea, este echipată cu o glugă cu două panouri care protejează capul și gâtul și este prevăzută cu fermoare duble care asigură o etanșeitate maximă. Elasticele situate la nivelul glugii, taliei, încheieturilor și gleznelor garantează o adaptare perfectă la corp, împiedicând infiltrarea substanțelor chimice nocive. În plus, culoarea galben strălucitor îmbunătățește vizibilitatea lucrătorilor în medii adesea slab iluminate sau aglomerate, reducând astfel riscul de accidente potențiale.
Specificații:
- Material: Membrană barieră laminată nețesută multistrat
- Tip de cusătură: sudate
- Greutate: 80 g/m2
- Mărimi disponibile: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
- Culoare: Galben
- Termen limită de depozitare: 5 ani
- Ambalare: Ambalat individual.
Standarde:
Acest costum este conform cu cerințele de siguranță europene (CE: 0598) și cu cerințele generale de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție, în special în ceea ce privește confortul, durabilitatea și marcarea (EN ISO 13688:2013). De asemenea, este conformă cu următoarele standarde:
- EN 14605:2005 + A1:2009: protecție împotriva stropirii cu lichide (tipurile 3 și 4), asigurând o barieră eficientă împotriva substanțelor chimice lichide.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: protecție împotriva particulelor solide în suspensie (tipul 5), garantând o siguranță optimă în medii cu praf.
- EN 1073-2:2002: protecție împotriva contaminării radioactive cu particule, asigurând o siguranță sporită în industriile specializate.
- EN 1149-5:2018: proprietăți antistatice, reducând eficient riscurile de explozie cauzate de electricitatea statică.
- EN 14126:2003: protecție împotriva agenților infecțioși, garantând o barieră fiabilă împotriva riscurilor biologice.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1905, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Caracteristici: B AlphaTec® 3000 - Modelul 111 este conceput dintr-un material nețesut multistrat care formează o barieră eficientă împotriva multor substanțe chimice, inclusiv a celor lichide și a particulelor solide. Ușoară și flexibilă, această salopetă oferă utilizatorului o mare libertate de mișcare, ceea ce este esențial pentru a lucra confortabil pe perioade lungi de timp. De asemenea, este echipată cu o glugă cu două panouri care protejează capul și gâtul și este prevăzută cu fermoare duble care asigură o etanșeitate maximă. Elasticele situate la nivelul glugii, taliei, încheieturilor și gleznelor garantează o adaptare perfectă la corp, împiedicând infiltrarea substanțelor chimice nocive. În plus, culoarea galben strălucitor îmbunătățește vizibilitatea lucrătorilor în medii adesea slab iluminate sau aglomerate, reducând astfel riscul de accidente potențiale.
Specificații:
- Material: Membrană barieră laminată nețesută multistrat
- Tip de cusătură: sudate
- Greutate: 80 g/m2
- Mărimi disponibile: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
- Culoare: Galben
- Termen limită de depozitare: 5 ani
- Ambalare: Ambalat individual.
Standarde:
Acest costum este conform cu cerințele de siguranță europene (CE: 0598) și cu cerințele generale de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție, în special în ceea ce privește confortul, durabilitatea și marcarea (EN ISO 13688:2013). De asemenea, este conformă cu următoarele standarde:
- EN 14605:2005 + A1:2009: protecție împotriva stropirii cu lichide (tipurile 3 și 4), asigurând o barieră eficientă împotriva substanțelor chimice lichide.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: protecție împotriva particulelor solide în suspensie (tipul 5), garantând o siguranță optimă în medii cu praf.
- EN 1073-2:2002: protecție împotriva contaminării radioactive cu particule, asigurând o siguranță sporită în industriile specializate.
- EN 1149-5:2018: proprietăți antistatice, reducând eficient riscurile de explozie cauzate de electricitatea statică.
- EN 14126:2003: protecție împotriva agenților infecțioși, garantând o barieră fiabilă împotriva riscurilor biologice.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1905, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. Ansell se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. Ansell pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
Puncte forte
- Protecție eficientă împotriva unei game largi de substanțe chimice;
- Sistem de închidere cu două fermoare pentru mai multă siguranță;
- Glugă, manșete și glezne elastice pentru o adaptare mai bună;
- Culoare galben strălucitor pentru o vizibilitate mai bună;
- Material ușor care oferă un confort optim la utilizare.
- Sistem de închidere cu două fermoare pentru mai multă siguranță;
- Glugă, manșete și glezne elastice pentru o adaptare mai bună;
- Culoare galben strălucitor pentru o vizibilitate mai bună;
- Material ușor care oferă un confort optim la utilizare.
Aplicații
AlphaTec® 3000 - Modelul 111 este utilizat pentru aplicații industriale precum transferul de componente solide și lichide, gestionarea scurgerilor neprevăzute, deschiderea și drenarea conductelor, precum și umplerea și amestecarea materiilor prime. Este potrivit, de asemenea, pentru inspecția produselor și curățarea amplasamentelor și a utilajelor. Sectoarele industriale vizate includ industria chimică, minieră, petrolieră, științele vieții, procesarea alimentelor, sectorul auto și serviciile publice.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 5xl |
| Vizibilitate ridicată | da |
| Material de bază | laminat |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere