Mănușă rezistentă la substanțe chimice Ansell 58-001ESD 10
AlphaTec® 58-001 ESD
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ansell:58-001ESD 10
Rubix:d794437
Producator:58001100
EAN:0076490617790



Detalii produs : 58-001 ESD-10 ANSELL - 58-001 ESD-10 ANSELL
Mănușile AlphaTec® 58-001 ESD de la Ansell sunt special concepute pentru a oferi o protecție fiabilă în medii cu risc ridicat de electricitate statică și de explozie. Datorită compoziției lor unice, acestea disipă eficient electricitatea statică, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție mecanică și chimică. Finisajul lor specific în formă de romb inversat garantează o aderență excelentă, chiar și în medii umede.
Caracteristici:
Mănușile AlphaTec® 58-001 ESD sunt concepute pentru operațiuni de manipulare a substanțelor chimice în zone cu risc electrostatic sau cu risc ridicat de explozie. Formula lor include nitril asociat cu carbon pentru a asigura o disipare constantă a sarcinilor electrostatice. Compoziția lor din nitril de înaltă performanță le sporește rezistența la agresiunile mecanice frecvente, precum abraziunea, zgârieturile sau perforațiile, pentru o durabilitate superioară celei a mănușilor standard din cauciuc sau neopren. Palma lor este prevăzută cu o textură în formă de romb inversat, îmbunătățind semnificativ aderența pe suprafețe uscate și umede. Pentru o mai bună gestionare a umidității și o îmbrăcare ușoară, acestea sunt, de asemenea, echipate cu un strat intern antistatic flocat și o manșetă pliabilă care previne scurgerea pe antebraț.
Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Nitril
- Model manșetă: Crispin
- Fără silicon: Da
- Antistatic: Da
- Culoare: Verde
- Ansell Earth: Da. Această mănușă este fabricată într-o fabrică care funcționează 100% cu energie regenerabilă, certificată de Intertek pentru că a redirecționat peste 99% din deșeuri de la groapa de gunoi și dotată cu un sistem de management de mediu acreditat. Ambalajul său este reciclabil. Cutia de carton conține cel puțin 70% materiale reciclate, iar dimensiunea sa este optimizată pentru o expediere eficientă.
Standarde:
Această mănușă respectă următoarele standarde europene:
- EN ISO 21420: definește cerințele generale privind proiectarea, confortul, dexteritatea și siguranța mănușilor de protecție
- EN 388 (4101X): atestă rezistența la abraziune (4/4), la tăiere (1/4), la rupere (0/4) și la perforare (1/4)
- EN 16350: definește cerințele privind protecția împotriva descărcărilor electrostatice în zonele ATEX
- EN ISO 374-1: specifică cerințele de rezistență la substanțele chimice periculoase (tip A - AJKLOPT: A = metanol; J = n-heptan; K = hidroxid de sodiu 40%; L = acid sulfuric 96 %; O = amoniac 25 %; P = peroxid de hidrogen 30 %; T = formaldehidă 37 %)
- EN ISO 374-5: detaliază protecția împotriva microorganismelor, inclusiv a virusurilor
- Mănușa este, de asemenea, conformă cu cerințele privind contactul cu alimentele.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de protecție. Fondată în 1905, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
Caracteristici:
Mănușile AlphaTec® 58-001 ESD sunt concepute pentru operațiuni de manipulare a substanțelor chimice în zone cu risc electrostatic sau cu risc ridicat de explozie. Formula lor include nitril asociat cu carbon pentru a asigura o disipare constantă a sarcinilor electrostatice. Compoziția lor din nitril de înaltă performanță le sporește rezistența la agresiunile mecanice frecvente, precum abraziunea, zgârieturile sau perforațiile, pentru o durabilitate superioară celei a mănușilor standard din cauciuc sau neopren. Palma lor este prevăzută cu o textură în formă de romb inversat, îmbunătățind semnificativ aderența pe suprafețe uscate și umede. Pentru o mai bună gestionare a umidității și o îmbrăcare ușoară, acestea sunt, de asemenea, echipate cu un strat intern antistatic flocat și o manșetă pliabilă care previne scurgerea pe antebraț.
Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Nitril
- Model manșetă: Crispin
- Fără silicon: Da
- Antistatic: Da
- Culoare: Verde
- Ansell Earth: Da. Această mănușă este fabricată într-o fabrică care funcționează 100% cu energie regenerabilă, certificată de Intertek pentru că a redirecționat peste 99% din deșeuri de la groapa de gunoi și dotată cu un sistem de management de mediu acreditat. Ambalajul său este reciclabil. Cutia de carton conține cel puțin 70% materiale reciclate, iar dimensiunea sa este optimizată pentru o expediere eficientă.
Standarde:
Această mănușă respectă următoarele standarde europene:
- EN ISO 21420: definește cerințele generale privind proiectarea, confortul, dexteritatea și siguranța mănușilor de protecție
- EN 388 (4101X): atestă rezistența la abraziune (4/4), la tăiere (1/4), la rupere (0/4) și la perforare (1/4)
- EN 16350: definește cerințele privind protecția împotriva descărcărilor electrostatice în zonele ATEX
- EN ISO 374-1: specifică cerințele de rezistență la substanțele chimice periculoase (tip A - AJKLOPT: A = metanol; J = n-heptan; K = hidroxid de sodiu 40%; L = acid sulfuric 96 %; O = amoniac 25 %; P = peroxid de hidrogen 30 %; T = formaldehidă 37 %)
- EN ISO 374-5: detaliază protecția împotriva microorganismelor, inclusiv a virusurilor
- Mănușa este, de asemenea, conformă cu cerințele privind contactul cu alimentele.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de protecție. Fondată în 1905, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
The ideal solution to mitigate static buildup when working with chemicals and liquids in environments with static hazards or high explosive risks.
Puncte forte
- Disipare continuă a electricității statice datorită compoziției din carbon-nitril
- Protecție excelentă împotriva riscurilor mecanice și chimice
- Aderență optimă pe suprafețe uscate și umede datorită finisajului în formă de romb inversat
- Reducerea scurgerilor datorită manșetei pliabile
- Confort sporit și gestionarea umidității datorită flocării interne antistatice.
- Protecție excelentă împotriva riscurilor mecanice și chimice
- Aderență optimă pe suprafețe uscate și umede datorită finisajului în formă de romb inversat
- Reducerea scurgerilor datorită manșetei pliabile
- Confort sporit și gestionarea umidității datorită flocării interne antistatice.
Aplicații
Mănușile AlphaTec® 58-001 ESD sunt ideale pentru mediile în care prezența electricității statice constituie un risc, în special în sectoarele industriale supuse reglementărilor ATEX. Sunt perfecte pentru: asamblarea și inspectarea pieselor; schimbarea uleiului, a lichidelor și a filtrelor; operațiuni de placare, acoperire, etanșare sau vopsire; manipularea mărfurilor primite; transferul de componente solide și lichide între rezervoare și echipamente; deschiderea cuptoarelor sau golirea supapelor și a unităților de cracare în sectoarele petrochimice. Sunt utilizate în numeroase domenii, printre care agricultura; industria auto; procesarea alimentelor; științele vieții; metalurgia; energia; reciclarea; chimia și fabricarea echipamentelor industriale.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Lungime | 330 mm |
| Valoarea protecției chimice | ajklopt |
| Material de bază | nitril |
| Grosime | 0.38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere