Referințe
Ansell:87-108 9.5
Rubix:164737
Producator:87108095
EAN:10076490443167

Detalii produs : 87-108-9.5 ANSELL - 87-108/9.5 MANUSI DE PROTECTIE ALPHATECH MARIMEA 9.5 ANSELL
Mănușa AlphaTec® 87-108 de la Ansell este o mănușă de protecție chimică de greutate mare, concepută pentru a oferi o rezistență optimă la substanțele chimice agresive, asigurând în același timp o protecție mecanică excelentă. Fabricată din latex de cauciuc natural cu o grosime de 1,5 mm, aceasta combină robustețea, durabilitatea și flexibilitatea, chiar și în condiții de lucru intense. Designul său lung și întărit protejează eficient antebrațul, făcând acest produs ideal pentru mediile industriale.
Caracteristici:
Această mănușă de protecție este realizată din latex de cauciuc natural cu o grosime de 1,5 mm, oferind astfel o rezistență chimică foarte ridicată, în special împotriva substanțelor chimice pe bază de apă, a acizilor și a solvenților. Suprafața sa netedă este tratată prin clorurare pentru a întări structura externă și a îmbunătăți curățenia, facilitând în același timp curățarea. Manșeta lungă cu margini ondulate sporește siguranța, prevenind stropirea, și facilitează îmbrăcarea și scoaterea mănușii. Datorită lungimii sale de 610 mm, acoperă în întregime mâna, încheietura și antebrațul, oferind o protecție extinsă pentru utilizatorii expuși la substanțe agresive. Această mănușă de protecție își păstrează o mare flexibilitate datorită formulării specifice a latexului, permițând o mai mare libertate de mișcare, chiar și în condiții de lucru prelungite. În plus, prezintă un nivel excelent de calitate acceptabilă (NQA de 0,65), garantând o performanță constantă. Conceput fără silicon, este potrivit și pentru medii sensibile și pentru industriile care necesită o igienă riguroasă.
Specificații:
• Grosimea palmei: 1,5 mm
• Construcție: fără întăritură
• Suprafață: finisaj neted, tratat prin clorinare
• Model manșetă: margine rulată (manșetă cu margini ondulate)
• Fără silicon
• Temperatură de spălare: 40 °C
B Standarde:B
• EN 388 (3121B): protecție împotriva abraziunii, tăieturilor, ruperii și perforării
• EN ISO 21420: cerințe generale privind mănușile de protecție
• EN ISO 374-1 (AKLMPT): protecție împotriva substanțelor chimice periculoase
• EN ISO 374-5: protecție împotriva microorganismelor
• Categoria CE III: pentru riscuri ireversibile sau mortale
• Conformitate REACH: fără substanțe interzise
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în soluții de protecție individuală, oferind mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de siguranță. Fondată în 1905, marca este recunoscută pentru inovație și calitate. Ansell concepe produse pentru diverse sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, respectând în același timp standardele de siguranță. Compania integrează practici durabile și oferă tehnologii avansate care combină protecția, confortul și dexteritatea. Ansell își ajută clienții să-și îmbunătățească siguranța și eficiența, rămânând o referință în industria EPI.
Caracteristici:
Această mănușă de protecție este realizată din latex de cauciuc natural cu o grosime de 1,5 mm, oferind astfel o rezistență chimică foarte ridicată, în special împotriva substanțelor chimice pe bază de apă, a acizilor și a solvenților. Suprafața sa netedă este tratată prin clorurare pentru a întări structura externă și a îmbunătăți curățenia, facilitând în același timp curățarea. Manșeta lungă cu margini ondulate sporește siguranța, prevenind stropirea, și facilitează îmbrăcarea și scoaterea mănușii. Datorită lungimii sale de 610 mm, acoperă în întregime mâna, încheietura și antebrațul, oferind o protecție extinsă pentru utilizatorii expuși la substanțe agresive. Această mănușă de protecție își păstrează o mare flexibilitate datorită formulării specifice a latexului, permițând o mai mare libertate de mișcare, chiar și în condiții de lucru prelungite. În plus, prezintă un nivel excelent de calitate acceptabilă (NQA de 0,65), garantând o performanță constantă. Conceput fără silicon, este potrivit și pentru medii sensibile și pentru industriile care necesită o igienă riguroasă.
Specificații:
• Grosimea palmei: 1,5 mm
• Construcție: fără întăritură
• Suprafață: finisaj neted, tratat prin clorinare
• Model manșetă: margine rulată (manșetă cu margini ondulate)
• Fără silicon
• Temperatură de spălare: 40 °C
B Standarde:B
• EN 388 (3121B): protecție împotriva abraziunii, tăieturilor, ruperii și perforării
• EN ISO 21420: cerințe generale privind mănușile de protecție
• EN ISO 374-1 (AKLMPT): protecție împotriva substanțelor chimice periculoase
• EN ISO 374-5: protecție împotriva microorganismelor
• Categoria CE III: pentru riscuri ireversibile sau mortale
• Conformitate REACH: fără substanțe interzise
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în soluții de protecție individuală, oferind mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de siguranță. Fondată în 1905, marca este recunoscută pentru inovație și calitate. Ansell concepe produse pentru diverse sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, respectând în același timp standardele de siguranță. Compania integrează practici durabile și oferă tehnologii avansate care combină protecția, confortul și dexteritatea. Ansell își ajută clienții să-și îmbunătățească siguranța și eficiența, rămânând o referință în industria EPI.
Good mechanical and chemical protection in heavy duty environments.
Puncte forte
• Rezistență excelentă la substanțele chimice pe bază de apă, acizi și solvenți
• Protecție mecanică ridicată împotriva riscului de rupere și abraziune
• Lungime peste medie pentru a proteja antebrațul și încheieturile
• Tratament de suprafață cu clor pentru o durată de viață prelungită și o igienă sporită
• Flexibilitate păstrată în ciuda grosimii
• Ușor de îmbrăcat și de scos datorită manșetei cu margini ondulate
• Fără silicon, ideal pentru medii sensibile sau sterile
• Fabricare responsabilă pe bază de energie 100% regenerabilă
• Protecție mecanică ridicată împotriva riscului de rupere și abraziune
• Lungime peste medie pentru a proteja antebrațul și încheieturile
• Tratament de suprafață cu clor pentru o durată de viață prelungită și o igienă sporită
• Flexibilitate păstrată în ciuda grosimii
• Ușor de îmbrăcat și de scos datorită manșetei cu margini ondulate
• Fără silicon, ideal pentru medii sensibile sau sterile
• Fabricare responsabilă pe bază de energie 100% regenerabilă
Aplicații
• Manipularea produselor chimice industriale
• Operațiuni de curățare intensivă și decontaminare
• Întreținerea utilajelor grele sau a siturilor industriale
• Activități de construcții în medii chimice sau umede
• Utilizare agricolă cu produse fitosanitare
• Curățare cu jet de nisip și lucrări de întreținere grele
• Operațiuni de curățare intensivă și decontaminare
• Întreținerea utilajelor grele sau a siturilor industriale
• Activități de construcții în medii chimice sau umede
• Utilizare agricolă cu produse fitosanitare
• Curățare cu jet de nisip și lucrări de întreținere grele
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 9.5 |
|---|---|
| Lungime | 610 mm |
| Valoarea protecției chimice | aklmpt |
| Material de bază | latex |
| Culoare | negru |
| Grosime | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil