Referințe
Ansell:87-650-7
Rubix:d796833
Producator:87650070
EAN:0076490494582

Detalii produs : 87-650-7 ANSELL - 87-650-7 ANSELL
Mănușa AlphaTec® 87-650 de la Ansell este o mănușă de protecție chimică versatilă, concepută pentru a oferi un confort optim și o bună rezistență la substanțele chimice ușoare. Fabricată din cauciuc 100% natural, aceasta combină flexibilitatea, sensibilitatea tactilă și durabilitatea pentru a răspunde cerințelor mediilor industriale. Acest model este ideal pentru profesioniștii care caută o soluție confortabilă pentru lucrări de curățenie, întreținere sau manipulare a substanțelor chimice moderate.
Caracteristici:
Această mănușă rezistentă la substanțe chimice se distinge prin compoziția sa din cauciuc natural, oferind o rezistență excelentă la tracțiune, menținând în același timp o sensibilitate tactilă remarcabilă. Suprafața sa interioară și exterioară este tratată prin clorurare, ceea ce reduce riscul de alergii, facilitează curățarea și îmbunătățește igiena generală. Acest tratament contribuie, de asemenea, la prelungirea duratei de viață a mănușii, întărind rezistența sa la degradarea chimică. Căptușeala interioară din bumbac pur absoarbe umezeala și oferă un confort sporit, chiar și în cazul utilizării îndelungate. Finisajul său aderent în formă de solzi pe palmă îmbunătățește prinderea, fiind deosebit de util în condiții de lucru umede sau alunecoase. Ușoară, ergonomică și flexibilă, această mănușă de protecție este concepută pentru medii de lucru intense care necesită atât confort, cât și igienă și performanță durabilă.
Specificații:
• Materialul stratului de acoperire: 100% latex din cauciuc natural
• Construcție: fără suport
• Grosime palmă: 0,4 mm
• Suprafață: finisaj aderent tip solzi, clorurat interior/exterior
• Temperatură de spălare: 40 °C
• Model manșetă: margine în zig-zag
B Standarde:B
• EN 388 (1010A): protecție împotriva abraziunii și tăieturilor
• EN ISO 21420: cerințe generale privind confortul și siguranța
• EN ISO 374-1 (KLP): protecție împotriva anumitor substanțe chimice
• EN ISO 374-5: protecție împotriva microorganismelor
• EN 421: protecție împotriva radiațiilor ionizante și a contaminării radioactive
• Număr CE: 0493
• Categoria III: pentru riscuri mortale sau ireversibile
• Conformitate REACH
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de protecție. Fondată în 1905, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
Caracteristici:
Această mănușă rezistentă la substanțe chimice se distinge prin compoziția sa din cauciuc natural, oferind o rezistență excelentă la tracțiune, menținând în același timp o sensibilitate tactilă remarcabilă. Suprafața sa interioară și exterioară este tratată prin clorurare, ceea ce reduce riscul de alergii, facilitează curățarea și îmbunătățește igiena generală. Acest tratament contribuie, de asemenea, la prelungirea duratei de viață a mănușii, întărind rezistența sa la degradarea chimică. Căptușeala interioară din bumbac pur absoarbe umezeala și oferă un confort sporit, chiar și în cazul utilizării îndelungate. Finisajul său aderent în formă de solzi pe palmă îmbunătățește prinderea, fiind deosebit de util în condiții de lucru umede sau alunecoase. Ușoară, ergonomică și flexibilă, această mănușă de protecție este concepută pentru medii de lucru intense care necesită atât confort, cât și igienă și performanță durabilă.
Specificații:
• Materialul stratului de acoperire: 100% latex din cauciuc natural
• Construcție: fără suport
• Grosime palmă: 0,4 mm
• Suprafață: finisaj aderent tip solzi, clorurat interior/exterior
• Temperatură de spălare: 40 °C
• Model manșetă: margine în zig-zag
B Standarde:B
• EN 388 (1010A): protecție împotriva abraziunii și tăieturilor
• EN ISO 21420: cerințe generale privind confortul și siguranța
• EN ISO 374-1 (KLP): protecție împotriva anumitor substanțe chimice
• EN ISO 374-5: protecție împotriva microorganismelor
• EN 421: protecție împotriva radiațiilor ionizante și a contaminării radioactive
• Număr CE: 0493
• Categoria III: pentru riscuri mortale sau ireversibile
• Conformitate REACH
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de protecție. Fondată în 1905, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
Lightweight natural rubber glove with flocked lining.
Puncte forte
• Confort superior datorită flocării din bumbac pur
• Protecție chimică bună împotriva agenților ușori
• Reducerea riscului de alergie datorită dublei clorurări
• Sensibilitate tactilă ideală pentru lucrări de precizie
• Rezistență bună la tracțiune și abraziune
• Finisaj cu textură îmbunătățind aderența
• Ușor de îmbrăcat datorită marginii în zig-zag
• Protecție chimică bună împotriva agenților ușori
• Reducerea riscului de alergie datorită dublei clorurări
• Sensibilitate tactilă ideală pentru lucrări de precizie
• Rezistență bună la tracțiune și abraziune
• Finisaj cu textură îmbunătățind aderența
• Ușor de îmbrăcat datorită marginii în zig-zag
Aplicații
• Curățarea și întreținerea suprafețelor
• Întreținerea echipamentelor și a mașinilor
• Lucrări de asamblare și montare
• Manipularea produselor chimice neagresive
• Utilizare în sectoarele auto, chimic, petrolier, de întreținere și metalurgic
• Întreținerea echipamentelor și a mașinilor
• Lucrări de asamblare și montare
• Manipularea produselor chimice neagresive
• Utilizare în sectoarele auto, chimic, petrolier, de întreținere și metalurgic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 53 g |
|---|---|
| Mărime | 7 |
| Lungime | 305 mm |
| Valoarea protecției chimice | klp |
| Material de bază | cauciuc |
| ESD | nu |
| Culoare | galben |
| Grosime | 0.65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere