Mănușă rezistentă la substanțe chimice Ansell 87-900-9

ALPHATEC® 87-900

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ansell:87-900-9
Rubix:176717
Producator:87900090
EAN:0076490442903
brand logo

rezumat tehnic

Mărime9
Lungime325 mm
Valoarea protecției chimiceaklnpt
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 87-900-9 ANSELL - MANUSI 87-900 PROTECTIE CHIMICA ALPHATEC MARIMEA 9 ANSELL


Mănușa AlphaTec® 87-900 din cauciuc și neopren bicolor oferă o protecție chimică superioară. Cu o grosime de 0,68 mm și o căptușeală din bumbac 100% flocat, aceste mănuși sunt robuste, durabile și oferă un confort optim. Modelul lor în formă de fagure asigură o prindere bună, chiar și în condiții umede sau uscate.

Caracteristici:
Mănușile AlphaTec® 87-900 sunt fabricate dintr-un amestec de latex natural și neopren, oferind o protecție sporită împotriva unei game largi de substanțe chimice. Cu o grosime de 0,68 mm, sunt concepute pentru a rezista la utilizări intense. Dotate cu o căptușeală din bumbac flocată, aceste mănuși reduc riscul de iritații cutanate și oferă un confort superior utilizatorilor. Modelul lor de prindere în formă de fagure asigură o prindere fermă și sigură, chiar și în condiții umede sau uscate.

Specificații:
- Materialul stratului exterior: Amestec de latex din cauciuc natural/neopren
- Materialul suportului: Fără suport
- Materialul căptușelii: Flocată 100% bumbac de înaltă calitate
- Model manșetă: Croială dreaptă
- Grosime palmă: 0,68 mm
- Fără latex: Nu
- Fără silicon: Nu
- Antistatic: Nu
- Mărimi disponibile: 8, 9, 10, 11
- Lungime: 325 mm
- Culoare: Verde și galben
- Ambalare: 12 perechi pe sac, 12 saci pe cutie

B Standarde:
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420:2020 și cu standardul EN 388, având clasificarea 2110A, care atestă rezistența sa la abraziune (2/4), la tăiere (1/4) și la rupere (1/4). În plus, este certificat conform standardelor EN ISO 374-1:2016 (AKLNPT), garantând protecție împotriva riscurilor chimice (metanol, sodă caustică, acid sulfuric, acid acetic, peroxid de hidrogen și formaldehidă), EN ISO 374-5:2016, care demonstrează rezistența sa la microorganisme precum ciuperci, bacterii și viruși, precum și la standardul EN 421 împotriva radiațiilor ionizante și a contaminării radioactive.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție individuală, oferind o gamă largă de produse, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de protecție. Fondată în 1893, marca s-a impus ca o referință datorită angajamentului său față de inovație și calitate. Ansell dezvoltă produse adaptate diverselor sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, asigurându-se că respectă cele mai stricte cerințe de siguranță. Compania pune, de asemenea, accentul pe durabilitate, integrând practici ecologice în procesul său de fabricație. Portofoliul său include tehnologii avansate care oferă o protecție optimă, asigurând în același timp confortul și dexteritatea necesare lucrătorilor. Ansell se angajează să-și însoțească clienții în îmbunătățirea siguranței și eficienței lor la locul de muncă, ceea ce îi permite să rămână în fruntea industriei EPI.
Bi-colour double dipped natural rubber & neoprene glove,with flocked lining.

Puncte forte

- Protecție sporită împotriva unei game largi de substanțe chimice datorită amestecului de latex și neopren;
- Confort sporit cu o căptușeală 100% din bumbac flocat, care reduce iritațiile cutanate;
- Aderență îmbunătățită datorită modelului tip fagure, asigurând o prindere sigură în condiții umede sau uscate;
- Durabilitate ridicată cu o grosime de 0,68 mm, ideală pentru aplicații grele.

Aplicații

Mănușile AlphaTec® 87-900 sunt recomandate pentru utilizare în diverse aplicații, precum întreținerea șantierelor și a utilajelor, curățarea și întreținerea laboratoarelor, precum și manipularea produselor chimice. Sunt potrivite pentru diverse sectoare industriale, inclusiv industria auto, echipamente industriale, întreținerea infrastructurii, industria chimică, precum și sectoarele petrolier și gazier.

Informații tehnice


atribute
Mărime9
Lungime325 mm
Valoarea protecției chimiceaklnpt
Material de bazălatex
Culoareverde
Grosime0.68 mm
  • Disponibil

Mărime