Mănușă rezistentă la substanțe chimice Ansell 37-676 08

AlphaTec® Solvex® 37-676

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ansell:37-676 08
Rubix:d810797
Producator:37676080
EAN:0076490497859
ANSELL Gloves SOL-VEX 37-676 MT 8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime8
Lungime330 mm
Valoarea protecției chimicejklopt
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 37-676-8 ANSELL - ANSELL 37-676 ALPHATEC SOLVEX FLOCKED NITRILE GLOVES GRN SIZE 8


Mănușile de protecție AlphaTec® Solvex® 37-676 oferă protecție împotriva substanțelor chimice, combinată cu un confort foarte bun. Fabricate din nitril, acestea garantează o durabilitate sporită, asigurând în același timp o prindere fiabilă datorită finisajului în formă de romb inversat.

Caracteristici:
Mănușile AlphaTec® Solvex® 37-676 se disting prin finisajul din bumbac care absoarbe eficient umezeala, oferind astfel un confort superior utilizatorului. Finisajul lor în formă de romb inversat asigură o prindere sigură, ideală pentru manipulări precise, fie în condiții umede, fie uscate. Compusul din nitril de înaltă performanță garantează o rezistență chimică sporită, fiind în același timp rezistent la abraziune, ceea ce face ca aceste mănuși de protecție să fie mai durabile. Grosimea lor de 0,43 mm la nivelul palmei le sporește rezistența, păstrând în același timp o dexteritate excelentă.

Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Nitril
- Model manșetă: Crispin
- Fără latex: Da
- Fără silicon: Da
- Antistatic: Da EN 1149
- Mărimi disponibile: 7, 8, 9, 10, 11
- Lungime: 330 mm în funcție de mărime
- Culoare: Verde.

B Standarde:B
Această mănușă este conformă cu mai multe standarde europene:
- EN ISO 21420
- EN 388 cu o clasificare 4101X care atestă rezistența sa la abraziune (4/4), la tăiere (1/4) și la perforare (1/4).
- EN ISO 374-1 (JKLOPT), pentru rezistența la următoarele substanțe chimice: n-heptan (J), sodă caustică 40% (K), acid sulfuric 96% (L), amoniac 25% (O), peroxid de hidrogen 30% (P) și formaldehidă 37% (T).
- EN ISO 374-5, oferind protecție împotriva virusurilor.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în soluții de protecție individuală, oferind mănuși, îmbrăcăminte și echipamente de siguranță. Fondată în 1905, marca este recunoscută pentru inovație și calitate. Ansell concepe produse pentru diverse sectoare, precum industria, sănătatea și industria alimentară, respectând în același timp standardele de siguranță. Compania integrează practici durabile și oferă tehnologii avansate care combină protecția, confortul și dexteritatea. Ansell își ajută clienții să-și îmbunătățească siguranța și eficiența, rămânând o referință în industria EPI.

Puncte forte

- Protecție împotriva numeroaselor substanțe chimice datorită compusului de nitril de înaltă performanță;
- Confort excepțional datorită flocării din bumbac care absoarbe umezeala;
- Aderență îmbunătățită datorită finisajului în formă de romb inversat;
- Rezistență la abraziune și durată de viață prelungită în comparație cu mănușile din cauciuc sau neopren.

Aplicații

Mănușile AlphaTec® Solvex® 37-676 sunt recomandate pentru o gamă largă de aplicații:
- Transportul pieselor către linia de producție;
- Lucrări de prelucrare a alimentelor;
- Operațiuni de forjare;
- Instalații sanitare;
- Manipularea mărfurilor la intrare și ieșire;
- Umplerea, amestecarea și încărcarea materiilor prime;
- Deschiderea și golirea pompelor, a robinetelor sau a conductelor;
- Încărcarea și descărcarea echipamentelor de procesare;
- Transferul componentelor solide și lichide între rezervoare/recipiente și echipamentele de procesare;
- Supravegherea operațiunilor în curs de desfășurare;
- Testări;
- Deschiderea cuptoarelor, golirea pompelor, a supapelor sau a conductelor, a unităților de cracare (prelucrarea hidrocarburilor BTX);
- Unelte sau roboți de curățare/vopsire.

Aceste mănuși sunt utilizate în numeroase sectoare diverse, printre care: industria auto, procesarea alimentelor, metalurgia, industria petrolieră și a gazelor, industria chimică, agricultura, sectorul serviciilor post-vânzare auto, serviciile publice și depozitarea.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate66 g
Mărime8
Lungime330 mm
Valoarea protecției chimicejklopt
Material de bazănitril
Culoareverde
Grosime0.43 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime