Referințe
Gedore:278614
Rubix:d788977
Producator:1576879
EAN:4017981278638

Detalii produs : 278614 GEDORE - 278614 GEDORE
Aluminium bending former 14 mm From high-quality aluminium
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 200 g |
|---|---|
| Diametru | 14 mm |
| Greutate | 0.2 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
