Clemă conector Elesa+Ganter GN 191-B10-B10-2-SW

Aluminium

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 191-B10-B10-2-SW
Rubix:d595010
Producator:GN 191-B10-B10-2-SW
EAN:4045525646162
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 191-B10-B10-2-SW ELESA+GANTER - 191-B10-B10-2-SW ELESA+GANTER


The clamping bores of the T-angle connector clamps GN 191 are mechanically machined and designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by adjustable clamping levers GN 911 (article code see table of dimensions).

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate93 g
Diametrul forajului10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul forajului