Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3207-BD-XL-TVH-L285, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 27 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:3207-B-TVH
FAG:3207-BD-XL-TVH-L285
Rubix:d341398
Producator:0700006200000
EAN:4012802645194

Detalii produs : 3207-BD-XL-TVH-L285 FAG - FAG 3207-BD-XL-TVH-L285 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING 070000
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 444 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 9900 rpm |
| Limitați viteza | 10100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 30000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 41000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere