Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3211-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 33.3 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3211-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:d341496
Producator:0703190300030
EAN:4064328179400

Detalii produs : 3211-BD-XL-TVH-L285-C3 FAG - FAG 3211-BD-XL-TVH-L285-C3 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING 070
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 955 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 33.3 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 7200 rpm |
| Limitați viteza | 7100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 51000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 61000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere