Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7201-B-XL-TVP-UO, Diametrul exterior: 32 mm | Diametrul interior: 12 mm | Lățime: 10 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7201-B-XL-TVP-UO
Rubix:d341896
Producator:0191143030000
EAN:4054372836770
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7201-B-XL-TVP-UO FAG - FAG 7201-B-XL-TVP-UO ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Puncte forte

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)10x32x32 mm
Logistic Greutate41 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime10 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie72..-b-xl-tvp
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință21100 rpm
Limitați viteza33000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r3550 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.