Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7212-B-XL-MP-UA, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 22 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7212-B-XL-MP-UA
Rubix:d347411
Producator:0191152290000
EAN:4012801282369

Detalii produs : 7212-B-XL-MP-UA FAG - FAG 7212-B-XL-MP-UA SINGLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING 191152
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 870 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 6200 rpm |
| Limitați viteza | 10800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 45000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 62000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere