Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UL, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 22 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7212-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:d341523
Producator:0191152530000
EAN:4012801166171
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7212-B-XL-TVP-P5-UL FAG - FAG ANG. CONTACT BEARING 7212-B-XL-TVP-P5-UL


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Puncte forte

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)22x110x110 mm
Logistic Greutate840 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime22 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie72..-b-xl-tvp
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință6200 rpm
Limitați viteza8300 rpm
Preciziep5 (abec 5 / iso class 5)
Sarcină statică de bază, radială - C0r45000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr62000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.