Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7214-B-XL-MP-UO, Diametrul exterior: 125 mm | Diametrul interior: 70 mm | Lățime: 24 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7214-B-XL-MP-UO
Rubix:d344698
Producator:0191154310000
EAN:4012801282581

Detalii produs : 7214-B-XL-MP-UO FAG - 7214-B-XL-MP-UO FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1120 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5500 rpm |
| Limitați viteza | 9400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 58000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 71000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
