Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7215-B-XL-MP-P6-UA, Diametrul exterior: 130 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 25 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7215-B-XL-MP-P6-UA
Rubix:d339731
Producator:0191155630000
EAN:4012801282697

Detalii produs : 7215-B-XL-MP-P6-UA FAG - 7215-B-XL-MP-P6-UA FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1350 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5300 rpm |
| Limitați viteza | 8900 rpm |
| Precizie | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 62000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 73000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere