Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7217-B-XL-MP-UO, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 85 mm | Lățime: 28 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7217-B-XL-MP-UO
Rubix:d340162
Producator:0167255140000
EAN:4012801282840
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7217-B-XL-MP-UO FAG - 7217-B-XL-MP-UO FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)28x150x150 mm
Logistic Greutate2090 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime28 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie72..-b-xl-mp
Cușcăalamă
Viteza de referință4800 rpm
Limitați viteza7700 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r81000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr93000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.