Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7226-B-XL-MP-UA, Diametrul exterior: 230 mm | Diametrul interior: 130 mm | Lățime: 40 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7226-B-XL-MP-UA
Rubix:201916
Producator:0167256890000
EAN:4012801283236
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7226-B-XL-MP-UA FAG - FAG RULMENT 7226-B-XL-MP-UA


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)40x230x230 mm
Logistic Greutate6920 g
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime40 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie72..-b-xl-mp
Cușcăalamă
Viteza de referință3350 rpm
Limitați viteza4850 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r204000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr200000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.