Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7306-B-XL-TVP-P5-UA, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 19 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7306-B-XL-TVP-P5-UA
Rubix:d341006
Producator:0191169690000
EAN:4012801166379
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7306-B-XL-TVP-P5-UA FAG - 7306-B-XL-TVP-P5-UA FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)19x72x72 mm
Logistic Greutate342 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime19 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie73..-b-xl-tvp
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință8600 rpm
Limitați viteza13500 rpm
Preciziep5 (abec 5 / iso class 5)
Sarcină statică de bază, radială - C0r22100 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr37500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.