Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7307-B-XL-TVP-P5-UL, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 21 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7307-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:d340046
Producator:0191170940000
EAN:4012801012645

Detalii produs : 7307-B-XL-TVP-P5-UL FAG - FAG 7307-B-XL-TVP-P5-UL SINGLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING 019117
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 479 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 7900 rpm |
| Limitați viteza | 11900 rpm |
| Precizie | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 27500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 45500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere