Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7316-B-XL-JP-UA, Diametrul exterior: 170 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 39 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7316-B-XL-JP-UA
Rubix:d341085
Producator:0191178680000
EAN:4026677667069

Detalii produs : 7316-B-XL-JP-UA FAG - FAG 40DEG SRAC BEARING 7316-B-XL-JP-UA
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3900 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 39 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 4250 rpm |
| Limitați viteza | 5200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 124000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 155000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere