Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7316-B-XL-MP-UO, Diametrul exterior: 170 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 39 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:7316-B-XL-MP-UO
Rubix:d346089
Producator:0191178920000
EAN:4012801283809
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7316-B-XL-MP-UO FAG - 7316-B-XL-MP-UO FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)39x170x170 mm
Logistic Greutate4170 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie73..-b-xl-mp
Cușcăalamă
Viteza de referință4250 rpm
Limitați viteza6800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r124000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr155000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.