Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7317-B-XL-MP-UA, Diametrul exterior: 180 mm | Diametrul interior: 85 mm | Lățime: 41 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7317-B-XL-MP-UA
Rubix:d342007
Producator:0167263910000
EAN:4012801207812

Detalii produs : 7317-B-XL-MP-UA FAG - FAG 7317-B-XL-MP-UA 40DEG SRAC BEARING 167263910000
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 41x180x180 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4900 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 41 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 4100 rpm |
| Limitați viteza | 6400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 138000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 167000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere