Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7320-B-XL-TVP-UO, Diametrul exterior: 215 mm | Diametrul interior: 100 mm | Lățime: 47 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7320-B-XL-TVP-UO
Rubix:d343587
Producator:0191182870000
EAN:4012801283953

Detalii produs : 7320-B-XL-TVP-UO FAG - 7320-B-XL-TVP-UO FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47x215x215 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7165 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 47 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 3550 rpm |
| Limitați viteza | 4050 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 197000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 214000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
