Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7411-B-XL-MP-UA, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 33 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7411-B-XL-MP-UA
Rubix:d338893
Producator:0191189100000
EAN:4012801208017

Detalii produs : 7411-B-XL-MP-UA FAG - FAG 40DEG SRAC BEARING 7411-B-XL-MP-UA
Angular contact ball bearing 74..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2690 g |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 4150 rpm |
| Limitați viteza | 8400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 82000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 110000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere