Rulment de precizie / ax FAG HCS7009-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

FAG:HCS7009-C-T-P4S-UL
Rubix:d344638
Producator:0384391400000
EAN:4012801483117
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : HCS7009-C-T-P4S-UL FAG - FAG HCS7009-C-T-P4S-UL BEARING


Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate247 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime16 mm
Focădeschis
Seriehcs70..-c-t-p4s
Sarcină statică de bază, radială - C0r5200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.